Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vollradiusfräser VHM Speedcut-Universal, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L

Fräser SC DIN 6527L 3xD/1,5xD TiAlN-S HA
VLRADIFRS-SP-DIN6527L-UV-VHM-TNS-D10,0

Art.-Nr. 5443300685

EAN 4055375920299

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vollradiusfräser VHM Speedcut-Universal, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L

Art.-Nr. 5443300685

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für universellen Einsatz: Fein-Schlichten, Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7357

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

9,5 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Eckenradius (R)

5 mm

Länge (l1)

72 mm

Spannutlänge (l2)

15 mm

Freistellungslänge (l3)

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4

Toleranz Schneidendurchmesser

f8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
L = Luft ae = 0,03xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7857 (-30 %).
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 4 - 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,037 0,051
500-850 N/mm² L + E 190 0,025 0,030 0,037 0,051
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,025 0,030 0,037 0,051
850-1000 N/mm² L + E 180 0,016 0,020 0,025 0,032
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,025 0,030 0,037 0,051
700-850 N/mm² L + E 185 0,025 0,030 0,037 0,051
850-1000 N/mm² L + E 185 0,016 0,020 0,025 0,032
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 180 0,016 0,020 0,025 0,032
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,014 0,018 0,023 0,028
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,037 0,051
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,016 0,020 0,025 0,032
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,014 0,018 0,023 0,028
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,016 0,020 0,025 0,032
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,014 0,018 0,023 0,028
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,016 0,020 0,025 0,032
850-1100 N/mm² L + E 180 0,014 0,018 0,023 0,028
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 105 0,014 0,018 0,023 0,028
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,014 0,018 0,023 0,028
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,017 0,022 0,028 0,034
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,017 0,022 0,028 0,034
< 850 N/mm² E 105 0,013 0,015 0,019 0,028
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,013 0,015 0,019 0,028
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,018 0,022 0,027 0,036
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,018 0,022 0,027 0,036
Gusseisen < 180 HB - 160 0,023 0,028 0,034 0,045
< 180 HB - 130 0,023 0,028 0,034 0,045
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,023 0,028 0,034 0,045
> 260 HB E 105 0,023 0,028 0,034 0,045
Schnittwerte Schlichten Kopieren
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,081 0,090 0,100 0,120
500-850 N/mm² L + E 235 0,081 0,090 0,100 0,120
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,081 0,090 0,100 0,120
850-1000 N/mm² L + E 230 0,061 0,071 0,090 0,113
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,081 0,090 0,100 0,120
700-850 N/mm² L + E 235 0,081 0,090 0,100 0,120
850-1000 N/mm² L + E 230 0,061 0,071 0,090 0,113
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 220 0,061 0,071 0,090 0,113
1000-1200 N/mm² L + E 190 0,056 0,068 0,079 0,090
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,081 0,090 0,100 0,120
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,061 0,071 0,090 0,113
1000-1200 N/mm² L + E 190 0,056 0,068 0,079 0,090
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,061 0,071 0,090 0,113
1000-1200 N/mm² L + E 190 0,056 0,068 0,079 0,090
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,061 0,071 0,090 0,113
850-1100 N/mm² L + E 230 0,056 0,068 0,079 0,090
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 130 0,056 0,068 0,079 0,090
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,056 0,068 0,079 0,090
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,061 0,071 0,096 0,129
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,061 0,071 0,096 0,129
< 850 N/mm² E 130 0,056 0,068 0,096 0,113
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,056 0,068 0,096 0,113
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,034 0,061 0,079 0,118
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,034 0,061 0,079 0,118
Gusseisen < 180 HB - 205 0,081 0,100 0,120 0,141
< 180 HB - 130 0,081 0,100 0,120 0,141
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,081 0,100 0,120 0,141
> 260 HB E 130 0,081 0,100 0,120 0,141
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 4 - 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,035 0,045 0,061 0,071
500-850 N/mm² L + E 235 0,035 0,045 0,061 0,071
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,035 0,045 0,061 0,071
850-1000 N/mm² L + E 230 0,025 0,033 0,041 0,051
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,035 0,045 0,061 0,071
700-850 N/mm² L + E 235 0,035 0,045 0,061 0,071
850-1000 N/mm² L + E 230 0,025 0,033 0,041 0,051
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 220 0,025 0,033 0,041 0,051
1000-1200 N/mm² L + E 190 0,023 0,028 0,034 0,045
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,035 0,045 0,061 0,071
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,025 0,033 0,041 0,051
1000-1200 N/mm² L + E 190 0,023 0,028 0,034 0,045
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,025 0,033 0,041 0,051
1000-1200 N/mm² L + E 190 0,023 0,028 0,034 0,045
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,025 0,033 0,041 0,051
850-1100 N/mm² L + E 230 0,023 0,028 0,034 0,045
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 130 0,023 0,028 0,034 0,045
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,023 0,028 0,034 0,045
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,025 0,033 0,041 0,051
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,025 0,033 0,041 0,051
< 850 N/mm² E 130 0,023 0,028 0,034 0,045
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,023 0,028 0,034 0,045
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,007 0,014 0,023 0,036
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,007 0,014 0,023 0,036
Gusseisen < 180 HB - 205 0,023 0,028 0,030 0,061
< 180 HB - 130 0,023 0,028 0,030 0,061
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,023 0,028 0,030 0,061
> 260 HB E 130 0,023 0,028 0,030 0,061
Legende
L = Luft ae = 0,06xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,06xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7857 (-30 %).
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,068 0,090 0,113 0,135
500-850 N/mm² L + E 190 0,068 0,090 0,113 0,135
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,068 0,090 0,113 0,135
850-1000 N/mm² L + E 180 0,039 0,051 0,068 0,090
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,068 0,090 0,113 0,135
700-850 N/mm² L + E 185 0,068 0,090 0,113 0,135
850-1000 N/mm² L + E 185 0,039 0,051 0,068 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 180 0,039 0,051 0,068 0,090
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,034 0,045 0,062 0,073
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,068 0,090 0,113 0,135
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,039 0,051 0,068 0,090
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,034 0,045 0,062 0,073
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,039 0,051 0,068 0,090
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,034 0,045 0,062 0,073
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,039 0,051 0,068 0,090
850-1100 N/mm² L + E 180 0,034 0,045 0,062 0,073
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 105 0,034 0,045 0,062 0,073
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,034 0,045 0,062 0,073
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,045 0,056 0,062 0,101
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,045 0,056 0,062 0,101
< 850 N/mm² E 105 0,036 0,051 0,068 0,084
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,036 0,051 0,068 0,084
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,045 0,056 0,068 0,079
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,045 0,056 0,068 0,079
Gusseisen < 180 HB - 160 0,056 0,068 0,090 0,113
< 180 HB - 130 0,056 0,068 0,090 0,113
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,056 0,068 0,090 0,113
> 260 HB E 105 0,056 0,068 0,090 0,113

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen