Vorhängeschloss Atlantic
Vorhängeschloss Atlantic
VORHAENGSHLO-ATLANTIC-MS-40MM
Art.-Nr.
0688904540
EAN 4047376567788
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Seewasserfest, absolut rostfrei
- Der Bügel verriegelt beidseitig
- Innenwerk rostfrei
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Mit Bügelschutz
- Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Boote, Jachten, Gebäude am Meer und vieles mehr.
Einsatzbereich | Außenbereich |
Gehäusebreite (A) | 44 mm |
Schließart | Verschiedenschließend |
Ausführung | Kunststoffummantelt |
Werkstoff Bügel | Edelstahl |
Werkstoff Schlüssel | Stahl |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Gehäusestärke (B) | 16,8 mm |
Gehäusehöhe (C) | 46 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 6 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 17 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 23 mm |
Geeignet für | Container |