Vorhängeschloss Atlantic
Vorhängeschloss Atlantic
VORHAENGSHLO-ATLANTIC-MS-50MM
Art.-Nr.
0688904550
EAN 4047376567795
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Seewasserfest, absolut rostfrei
- Der Bügel verriegelt beidseitig
- Innenwerk rostfrei
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Mit Bügelschutz
- Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Boote, Jachten, Gebäude am Meer und vieles mehr.
Einsatzbereich | Außenbereich |
Gehäusebreite (A) | 54 mm |
Schließart | Verschiedenschließend |
Ausführung | Kunststoffummantelt |
Werkstoff Bügel | Edelstahl |
Werkstoff Schlüssel | Stahl |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Gehäusestärke (B) | 18,7 mm |
Gehäusehöhe (C) | 53,5 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 8 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 19,5 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 28 mm |
Geeignet für | Container |