Vorhängeschloss Magno
Vorhängeschloss Magno
VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-GS2-(W2)-30MM
Art.-Nr. 0688904032
EAN 4047376566439
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität
- Innenwerk rostfrei
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Gehäusebreite (A) | 30 mm |
Schließart | Gleichschließend |
Sicherheitslevel Schloss | 4 |
Schlüsselnummer | W 2 - 30 |
Ausführung | 4-stiftig |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Oberfläche Bügel | Verchromt |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Gehäusestärke (B) | 12,8 mm |
Gehäusehöhe (C) | 28,5 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 5 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 17 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 16 mm |
Geeignet für | Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle |