Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vorhängeschloss Magno

Vorhängeschloss Magno
VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-GS2-(W2)-50MM

Art.-Nr. 0688904052

EAN 4047376567498

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vorhängeschloss Magno

Art.-Nr. 0688904052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität
  • Innenwerk rostfrei

  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Parazentrisches Schlüsselprofil

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Innenbereich

Gehäusebreite (A)

50 mm

Schließart

Gleichschließend

Sicherheitslevel Schloss

6

Schlüsselnummer

W 2 - 40/60

Ausführung

5-stiftig

Werkstoff Gehäuse

Messing

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Oberfläche Bügel

Verchromt

Anzahl Schlüssel

2 STK

Gehäusestärke (B)

16,6 mm

Gehäusehöhe (C)

40,9 mm

Bügeldurchmesser (D)

8 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

29,5 mm

Lichte Bügelweite (F)

28 mm

Geeignet für

Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen