Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vorhängeschloss Magno

Vorhängeschloss Magno
VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-GS3-(W3)-60MM

Art.-Nr. 0688904063

EAN 4047376567573

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vorhängeschloss Magno

Art.-Nr. 0688904063

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität
  • Innenwerk rostfrei

  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Parazentrisches Schlüsselprofil

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Innenbereich

Gehäusebreite (A)

60 mm

Schließart

Gleichschließend

Sicherheitslevel Schloss

6

Schlüsselnummer

W 3 - 40/60

Ausführung

5-stiftig

Werkstoff Gehäuse

Messing

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Oberfläche Bügel

Verchromt

Anzahl Schlüssel

2 STK

Gehäusestärke (B)

18,9 mm

Gehäusehöhe (C)

42,6 mm

Bügeldurchmesser (D)

9,5 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

32,4 mm

Lichte Bügelweite (F)

35 mm

Geeignet für

Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen