Samozávrtná skrutka s krídelkami, zápustná frézovacia hlava s upnutím pias AW®
Skrutka Wing-pias C1 vl. poz. str. so záp. hl. AW
SKRUT. ZAVRT PIASTA S KRID ZAP HL 8X80
ZEBRA PIAS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kalená oceľ C1 (nie nehrdzavejúca oceľ)
- Povrchová úprava RUSPERT® (strieborná)
- Zapustená frézovacia hlava do tvrdého a mäkkého dreva
- Upnutie AW® na optimálny prenos sily a zachovanie ochrany proti korózii
Výhody v porovnaní s tradičnými samozávrtnými skrutkami z kalenej ocele
- Na použitie s oceľovými nosnými konštrukciami s pevnosťou do 700 N/mm2
- Možnosť dosiahnuť vyššiu rýchlosť rezania
- Vŕtací hrot je dostatočne silný na použitie v zosilnených oceľových konštrukciách
- Skrutka wing pias® s menovitým priemerom 6,3 mm, môže sa používať v konštrukciách z nehrdzavejúcej ocele A2 až do hrúbky 4 mm
Systém Wing-pias® sa musí náležite otestovať pre každý prípad aplikácie. Inštalujte len pomocou zariadení s hĺbkovým dorazom a čeľusťovým skľučovadlom.
*Hrúbka dreva a hrúbka podkladovej konštrukcie lu = max. dĺžka pripevnenia lB
Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- 1. Krídelká, ktoré vyvŕtavajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- 2. Jadrový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- 3. Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l) | 80 mm |
Priemer hlavy (dk) | 15 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,4 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 14,5 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Materiál | Martenzitická oceľ, C1 |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Vnútorný pohon | AW40 |
Druh závitu | UNC |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 3 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU) | 10 mm |
Hrúbka upevnenia max. (lB) | 50 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 800-1200 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |