Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Meracie pásmo Tri možnosti zaistenia s magnetom

Vreckové meracie pásmo s 3 zarážkami
PASMO MERACIE VRECKOVE 5M 25MM

Obj. č. 071464 598
EAN 4045989964345

Cena za zvolené balenie
Meracie pásmo Tri možnosti zaistenia s magnetom

Obj. č. 071464 598

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Toto výnimočné meracie pásmo ukrýva v svojom kompaktnom puzdre množstvo praktických funkcií.
  • Tri možnosti zaistenia v polohe

  • Vrátane dvoch výkonných magnetov integrovaných v koncovom háku

  • Viacnásobne nitovaný a zosilnený koniec háka

  • Povrchová úprava odolná voči oderu na kovovej páske chráni stupnicu

  • Maximálna meracia tolerancia: Trieda presnosti II

  • Pogumovaná povrchová úprava na plastovom kryte

  • Automatické navinutie pásky


Zaistenie v polohe 1: Klasický mechanizmus zaistenia.


Zaistenie v polohe 2: Obľúbená bočná poistka.


Zaistenie v polohe 3: Nová poistka v spodnej časti; jednoduchým stlačením tohto tlačidla uzamknete kovovú pásku v ľubovoľnej polohe.



Dva výkonné magnety integrované v koncovom háku zaisťujú bezpečné pripevnenie k obrobku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky max. (L max)

5 m

Šírka pásu (b)

25 mm

Materiál telesa

plast

Trieda presnosti

II

Maximálne vytiahnutie pred zalomením pásma (vertikálne)

4 m

Verzia

Magnetický

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie