Meracie pásmo Tri možnosti zaistenia s magnetom
Vreckové meracie pásmo s 3 zarážkami
PASMO MERACIE VRECKOVE 8M 25MM
Obj. č.
071464 597
EAN 4045989964321
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Toto výnimočné meracie pásmo ukrýva v svojom kompaktnom puzdre množstvo praktických funkcií.
- Tri možnosti zaistenia v polohe
- Vrátane dvoch výkonných magnetov integrovaných v koncovom háku
- Viacnásobne nitovaný a zosilnený koniec háka
- Povrchová úprava odolná voči oderu na kovovej páske chráni stupnicu
- Maximálna meracia tolerancia: Trieda presnosti II
- Pogumovaná povrchová úprava na plastovom kryte
- Automatické navinutie pásky
Zaistenie v polohe 1: Klasický mechanizmus zaistenia.
Zaistenie v polohe 2: Obľúbená bočná poistka.
Zaistenie v polohe 3: Nová poistka v spodnej časti; jednoduchým stlačením tohto tlačidla uzamknete kovovú pásku v ľubovoľnej polohe.
Dva výkonné magnety integrované v koncovom háku zaisťujú bezpečné pripevnenie k obrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. (L max) | 8 m |
Šírka pásu (b) | 25 mm |
Materiál telesa | plast |
Trieda presnosti | II |
Maximálne vytiahnutie pred zalomením pásma (vertikálne) | 4 m |
Verzia | Magnetický |