Dvojité nábytkové koliesko
Dvojité nábytkové koliesko s krytom
NABYT.KOLIESKO-PLAST-STRIEBORNA-TVRDE-D5
Obj. č.
0683567012
EAN 4049557482347
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rotačné
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | plast |
Povrch | Lesklý |
Farba | strieborné |
Nosnosť | 50 kg |
Šírka zvitku (L) | 50 mm |
Priemer valčeka (D) | 50 mm |
Výška (H) | 54 mm |
Šírka (E) | 53 mm |
Typ upnutia | W |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!