Brúsny vejár

Brúsny vejár
BRUSNY VALEC LAMELOVY

Obj. č. 0672060120

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Brúsny vejár

Obj. č. 0672060120

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x5 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Made of soft, flexible grinding cloth segments for a shoulder-free, uniform finish.
  • Vyrobený z mäkkých a flexibilných segmentov z brúsnej tkaniny

  • Zmiešaný korund vyrobený zo syntetického korundu a korundu

  • Brúsne segmenty radiálne zapustené okolo osi do jadra zo syntetickej živice

  • Mimoriadne vhodné na vyhladzovanie povrchov a na jemné leštenie

  • Rovnomerná úprava brúsením bez ostrých okrajov
Upozornenie

Pri vyšších otáčkach sa hrubšia textúra chová ako jemná textúra a pri nízkych otáčkach sa jemná textúra chová ako drsnejšia. Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu. Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu textúru. Dbajte na správny smer otáčania! Nástroje sú vhodné len na otáčanie v smere hodinových ručičiek.

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1

Hárky údajov(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Oblasť použitia

Jemné obrusovanie a leštenie pri výrobe nástrojov a foriem, obrábaní menších a ťažšie dostupných povrchov pri výrobe nádob a prístrojov, upravovanie prvkov z ťažkých aj ľahkých kovov, ako aj z nehrdzavejúcej ocele či ocele odolnej voči kyseline.



Kovaná oceľ, kujné železo, sivé liate železo, uhlíková oceľ, vyťahovaná oceľ, oceľová pásovina, zinok lisovaný vstrekovaním, neželezné materiály, Cr-Ni a iná nehrdzavejúca oceľ, drevo

Priemerxšírkaxpriemer drieku

60 x 30 x 6 mm

Veľkosť mriežky

120

Obvodová rýchlosť min./max.

15-25 m/s

Materiál brusiva

Normálny korund

Materiály určené na spracovanie

Drevo
Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele
Uhlíková oceľ
Sivá liatina
Farebný kov
Kovaná oceľ
Oceľový pás
Temperovaná liatina
Hlbokoťažná oceľ
Zinkový tlakový odliatok

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie