Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vulkan-Fiberscheibe Zirkonkorund-Topsize

Vulkanfiberscheibe Zirkonkorund-Topsize
VUFISHB-ZK-K60-D125X22,23MM

Art.-Nr. 0580512560

EAN 4038898394730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vulkan-Fiberscheibe Zirkonkorund-Topsize

Art.-Nr. 0580512560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zerreißfeste, zähelastische Schleifscheibe

22 mm Bohrung mit Kreuzschlitz



Trägermaterial aus Vulkanfiber


  • Körnung 16–50: 0,8 mm

  • Körnung 60–120: 0,6 mm


Elektrostatische Streuung


Gleichbleibende Abtragsleistungen



Topsize-Beschichtung (= spezielles Zirkonkorund mit kühlender Multibindung und schleifaktiven Füllstoffen) und hochelastische Vollkunstharzbindung


  • Aggressive Schleifleistung

  • Kühler Schliff - kein Anlaufen des Werkstückes

  • Hohe Standzeiten

  • Niedriger Lärmpegel

  • Hoher Selbstschärfeeffekt des Schleifkorns
Hinweis

Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise


  • Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden

  • Der Durchmesser der Fiberscheibe darf nicht mehr als 15 mm größer sein als der Durchmesser des Stütztellers

  • Einstechschleifen ist nicht zulässig

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten

  • Lagerung nicht bei Sonneneinstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern

  • In Originalverpackung bei 18–22°C und 45–60% relativer Luftfeuchtigkeit lagern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller



Kanten- und Flächenschleifen an ebenen und gewölbten -Bauteilen:


  • Körnung 16–40: Einebnen von Schweißnähten, Punktschweißstellen, Hartlotnähten. Entgratungsarbeiten an Blech-, Guss- und Schmiedeteilen. Abschleifen von Angüssen

  • Körnung 40–80: Glätten von Stumpfschweißungen, Kantenbrecharbeiten, Blankschleifen von Blechen und anderen Metalloberflächen

  • Körnung 40–120: Entrosten, Abschleifen alter Lackschichten, Feinschliff bei der Autoreparatur


Zu bearbeitende Werkstoffe:


Korrosionsbeständige und hochwarmfeste Stähle (Edelstahl), Kohlenstoff-Stähle, Schmiede-Stahl, NE-Metalle, Chrom- und Nickellegierungen und Grauguss

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrungsdurchmesser

22,23 mm

Körnung

60

Drehzahl max.

12250 1/min

Empfohlene Drehzahl

7500 1/min

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Farbe Scheibe

Türkisblau

Klebstoffbasis

Vollkunstharz mit Schleifaktiven Zusatzstoffen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stützteller

STUEZTTE-VUFISHB-D115MM

Komplett mit Spannmutter
x 1 St.
Stützteller

STUETZTE-VUFISHB-D125MM

Komplett mit Spannmutter
x 1 St.
Stützteller

STUETZTE-VUFISHB-D180MM

Komplett mit Spannmutter
x 1 St.
Stützteller

TELLER F.VULKAN-FIBERSCH.F703000854

Elastischer Schleifteller für Vulkanfiberscheiben
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen