Vulkan-Fiberscheibe Zirkonkorund-Topsize
Vulkanfiberscheibe Zirkonkorund-Topsize
VUFISHB-ZK-K80-D115X22,23MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
22 mm Bohrung mit Kreuzschlitz
Trägermaterial aus Vulkanfiber
- Körnung 16–50: 0,8 mm
- Körnung 60–120: 0,6 mm
Elektrostatische Streuung
Gleichbleibende Abtragsleistungen
Topsize-Beschichtung (= spezielles Zirkonkorund mit kühlender Multibindung und schleifaktiven Füllstoffen) und hochelastische Vollkunstharzbindung
- Aggressive Schleifleistung
- Kühler Schliff - kein Anlaufen des Werkstückes
- Hohe Standzeiten
- Niedriger Lärmpegel
- Hoher Selbstschärfeeffekt des Schleifkorns
Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise
- Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden
- Der Durchmesser der Fiberscheibe darf nicht mehr als 15 mm größer sein als der Durchmesser des Stütztellers
- Einstechschleifen ist nicht zulässig
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten
- Lagerung nicht bei Sonneneinstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern
- In Originalverpackung bei 18–22°C und 45–60% relativer Luftfeuchtigkeit lagern
Datenblätter(X)
Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller
Kanten- und Flächenschleifen an ebenen und gewölbten -Bauteilen:
- Körnung 16–40: Einebnen von Schweißnähten, Punktschweißstellen, Hartlotnähten. Entgratungsarbeiten an Blech-, Guss- und Schmiedeteilen. Abschleifen von Angüssen
- Körnung 40–80: Glätten von Stumpfschweißungen, Kantenbrecharbeiten, Blankschleifen von Blechen und anderen Metalloberflächen
- Körnung 40–120: Entrosten, Abschleifen alter Lackschichten, Feinschliff bei der Autoreparatur
Zu bearbeitende Werkstoffe:
Korrosionsbeständige und hochwarmfeste Stähle (Edelstahl), Kohlenstoff-Stähle, Schmiede-Stahl, NE-Metalle, Chrom- und Nickellegierungen und Grauguss
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Körnung | 80 |
Drehzahl max. | 13300 1/min |
Empfohlene Drehzahl | 8300 1/min |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |
Farbe Scheibe | Türkisblau |
Klebstoffbasis | Vollkunstharz mit Schleifaktiven Zusatzstoffen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!