Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vulkanfiber Dichtring Sortiment 1.170-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 7603, Form A

DIN 7603 Vulkanfiber 1170-teilig Sysko
RG-DI-SYSKO-DIN7603-VUFI-1170TLG

Art.-Nr. 5964046500

EAN 4046777877007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vulkanfiber Dichtring Sortiment 1.170-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 7603, Form A

Art.-Nr. 5964046500
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
Anzahl Teile im Sortiment/Set

1170 STK

Vulkanfiber Dichtring Sortiment 1.170-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 7603, Form A inklusive:
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-3FACH-VAR

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 3 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 315 x 62 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
15 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-3FACH-SLV

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 15 x
100 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-10X14X1

Beschreibung:
10 x 14 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-10X16X1

Beschreibung:
10 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-12X16X1,5

Beschreibung:
12 x 16 mm
Menge: 100 x
70 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-12X19X1,5

Beschreibung:
12 x 19 mm
Menge: 70 x
50 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-14X18X1,5

Beschreibung:
14 x 18 mm
Menge: 50 x
40 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-14,2X24X1,5

Beschreibung:
14 x 24 mm
Menge: 40 x
50 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-16X22X1,5

Beschreibung:
16 x 22 mm
Menge: 50 x
50 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-18X24X1,5

Beschreibung:
18 x 24 mm
Menge: 50 x
50 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-20X26X1,5

Beschreibung:
20 x 26 mm
Menge: 50 x
50 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-22X27X1,5

Beschreibung:
22 x 27 mm
Menge: 50 x
Dichtring Vulkanfiber Form A
30 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-24X30X2

Beschreibung:
24 x 30 mm
Menge: 30 x
Dichtring Vulkanfiber Form A
30 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-26X32X2

Beschreibung:
26 x 32 mm
Menge: 30 x
Dichtring Vulkanfiber Form A
25 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-28X34X2

Beschreibung:
28 x 34 mm
Menge: 25 x
Dichtring Vulkanfiber Form A
25 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-30X36X2

Beschreibung:
30 x 36 mm
Menge: 25 x
100 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-5X9X1

Beschreibung:
5 x 9 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-6X10X1

Beschreibung:
6 x 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-8X12X1

Beschreibung:
8 x 12 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Vulkanfiber Form A

RG-DI-DIN7603-VUFI-A-8X14X1

Beschreibung:
8 x 14 mm
Menge: 100 x