Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II
Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II
987C CUBITRONII FIBERSCH. SL 60+ 125X22
Art.-Nr. 5M464066
EAN 4060052744556
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochleistungsfiberscheibe für Edelstahlbearbeitung. Mit zusätzlicher Bindemittelbeschichtung – reduziert die Schleiftemperaturen und dadurch das Risiko von Anlauffarben.
- Hohe Abtragsraten
- Besitzt eine selbst schärfende Wirkung
- Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
- Kühler Schliff
- Benötigt weniger Druckaufwendung und bietet einen höheren Arbeitskomfort
- Gute Verankerung der Keramikkörner
- Unterstützt aktiv die leistungsstarken Schleifkörner
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Abtragen, Schweißnahtbearbeitung für die Edelstahlbearbeitung
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Körnung | 60+ |
Drehzahl max. | 12200 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 7500 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | 3M Cubitron II Mineral-Keramikkorn |
Farbe Scheibe | Orange/rot |
Klebstoffbasis | Vollkunstharz |