Vulkanfiberscheibe CERALINE Stahl
Vulkanfiberscheibe CERALINE Stahl
VUFISHB-KK-K60+-D125X22,23MM
Art.-Nr. 5519912560
EAN 4065746735261
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Guss und Zunder
Geometrisch geformtes Hochleistungs-Keramikkorn
- Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag
- Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
Robust und für mehrere Materialien
- Zusätzliche Stabilität dank robustem Trägermaterial aus Vulkanfiber
- Ideal für Stahl, Guss und Zunder
Hinweis
- Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw. arbeiten
- Lagerung nicht bei Sonnenstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern
- In Originalverpackung bei 18 - 22 °C und 45 - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern
- Um die volle Leistung des Hochleistungs-Keramikkorns zur erzielen, empfehlen wir einen Winkelschleifer mit mind. 1.000 Watt
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller
- Zum Schleifen von Kanten und Flächen, zur Schweißnahtvor- und -nachbearbeitung, zum Verputzen und Glätten
- Für Stahl, Guss und Aluminium
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Körnung | 60+ |
Drehzahl max. | 12250 1/min |
Empfohlene Drehzahl | 7500 1/min |
Werkstoff Schleifmittel | Hochleistungs-Keramikkorn |
Farbe Scheibe | Graphitgrau |
Klebstoffbasis | Vollkunstharz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!