Vulkanfiberscheibe CERALINE
Vulkanfiberscheibe CERALINE
VUFISHB-KK-K36+-D178X22,23MM
CERALINE
Art.-Nr.
0580917837
EAN 4062856521647
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für hohe Abtragsleistung bei einem geringen Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
Hochleistungs-Keramikkorn
Hinweis
- Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden.
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw. arbeiten.
- Lagerung nicht bei Sonnenstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern.
- In Originalverpackung bei 18 - 22°C und 45 - 60% relativer Luftfeuchtigkeit lagern.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller.
- Zum Schleifen von Kanten und Flächen, zur Schweißnahtvor- und -nachbearbeitung, zum Verputzen und Glätten.
- Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
Durchmesser (Ø) | 178 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Körnung | 36+ |
Drehzahl max. | 8500 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 5300 U/min |
Trägermaterial | Vulkanfiber |
Werkstoff Schleifmittel | Hochleistungs-Keramikkorn |
Farbe Scheibe | Rot/braun |
Klebstoffbasis | Vollkunstharz mit Schleifaktiven Zusatzstoffen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!