Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vulkanfiberscheibe CERALINE

VUFISHB-KK-K80-D115X22,23MM

Art.-Nr. 0580911580

EAN 4058794280517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vulkanfiberscheibe CERALINE

Art.-Nr. 0580911580

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium
  • Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff

  • Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht

  • Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck

  • Hochleistungs-Keramikkorn
Hinweis
  • Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw. arbeiten

  • Lagerung nicht bei Sonnenstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern

  • In Originalverpackung bei 18 - 22 °C und 45 - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller

  • Zum Schleifen von Kanten und Flächen, zur Schweißnahtvor- und -nachbearbeitung, zum Verputzen und Glätten

  • Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrungsdurchmesser

22,23 mm

Körnung

80

Drehzahl max.

13300 U/min

Empfohlene Drehzahl

8300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Farbe Scheibe

Rot/braun

Klebstoffbasis

Vollkunstharz mit Schleifaktiven Zusatzstoffen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D125MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
x 1 St.
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D178MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
x 1 St.
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D115MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Staubschutzfilter für Winkelschleifer

STAUBSHTZFILT-WS

Verhindert das Eindringen von groben Partikeln in das Motorgehäuse des Winkelschleifers