Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vulkanfiberscheibe Keramikkorn Longlife & Speed

Vulkanfiberscheibe Keramikkorn Longlife / Speed
VUFISHB-KK-K36-D125X22,23MM

Art.-Nr. 0580712536

EAN 4050642928381

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vulkanfiberscheibe Keramikkorn Longlife & Speed

Art.-Nr. 0580712536

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blau/Grün für Stahl und Edelstahl (Edelstahl-Profi).

Geringste Rauhtiefen und perfektes Oberflächen-Finish durch das präzisionsgeformte einheitliche Schleifkorn



Extrem hohe Abtragsleistung bei kühlem Schliff


Durch das Hochleistungsschleifkorn und der Schleifaktivendeckschicht



Geringer Anpressdruck erforderlich


Durch das Hochleistungsschleifkorn



Extrem hohe Lebensdauer


Durch das präzisionsgeformte einheitliche und senkrecht angeordnete Schleifkorn



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (<= 0,1%)

Hinweis

Das völlig einheitliche präzisionsgeformte Cubitron® II Korn entspricht keinem der zahlreichen, weltweiten Körnungsstandards (z.B. FEPA). Aus diesem Grund wird die Korngröße mit einem Pluszeichen versehen und bekannten Kornreihen empirisch zugeordnet (z.B. 36+).


3M® und Cubitron® sind Marken der 3M Company

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung


Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller


Zu bearbeitende Werkstoffe: Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), Stahl und Aluminium

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrungsdurchmesser

22,23 mm

Körnung

36+

Drehzahl max.

12250 1/min

Empfohlene Drehzahl

7500 1/min

Werkstoff Schleifmittel

3M Cubitron II Mineral-Keramikkorn

Farbe Scheibe

Orange/rot

Klebstoffbasis

Vollkunstharz

P24 P36 P40 P60 P80
36+
60+
80+
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D125MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
x 1 St.
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen