Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vulkanfiberscheibe Klingspor CS561

Vulkanfiberscheibe Klingspor CS 561
FISHB-KLINGSPOR-11013-D125X22-K40

Art.-Nr. 1971010000

EAN 4014855013593

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vulkanfiberscheibe Klingspor CS561

Art.-Nr. 1971010000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schleifscheiben für den hohen Abtrag auf Stahl und NE-Metall

CS 561 Fiberscheiben für Stahl und NE-Metall besitzen sehr gute Abtragwerte. Die Kunstharzbindung macht dieses Produkt robust, widerstandsfähig und langlebig. Fiberscheiben CS 561 haben eine flexible Unterlage aus Vulkanfiber. Durch die dichte Streuung mit Korundkorn sind sie äußerst leistungsstark.


Die Fiberscheiben CS 561 werden auf Winkelschleifern eingesetzt. Die Bandbreite an zur Verfügung stehenden Körnungen macht die Schleifscheibe CS 561 vielseitig einsetzbar. In den mittleren und feinen Körnungen ist ein hoher Abtrag auf Stahl und Nichteisenmetall gegeben. In der gröberen Körnung kann die CS 561 sogar für Holz oder Kunststoff eingesetzt werden. Die solide Konstruktion ermöglicht das Arbeiten mit sehr hohen Drehzahlen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrungsdurchmesser

22 mm

Körnung

40

Drehzahl max.

12200 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Korund

Klebstoffbasis

Kunstharz

Typ

Sternloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen