Vulkanfiberscheibe Klingspor CS561
Vulkanfiberscheibe Klingspor CS 561
FISHB-KLINGSPOR-11015-D125X22-K60
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
CS 561 Fiberscheiben für Stahl und NE-Metall besitzen sehr gute Abtragwerte. Die Kunstharzbindung macht dieses Produkt robust, widerstandsfähig und langlebig. Fiberscheiben CS 561 haben eine flexible Unterlage aus Vulkanfiber. Durch die dichte Streuung mit Korundkorn sind sie äußerst leistungsstark.
Die Fiberscheiben CS 561 werden auf Winkelschleifern eingesetzt. Die Bandbreite an zur Verfügung stehenden Körnungen macht die Schleifscheibe CS 561 vielseitig einsetzbar. In den mittleren und feinen Körnungen ist ein hoher Abtrag auf Stahl und Nichteisenmetall gegeben. In der gröberen Körnung kann die CS 561 sogar für Holz oder Kunststoff eingesetzt werden. Die solide Konstruktion ermöglicht das Arbeiten mit sehr hohen Drehzahlen.
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Körnung | 60 |
Drehzahl max. | 12200 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Korund |
Klebstoffbasis | Kunstharz |
Typ | Sternloch |