Vulkanfiberscheibe Mini Zirkonkorund
Vulkanfiberscheibe Mini Zirkonkorund
VUFISHB-MINI-ZK-K40-D76MM
Art.-Nr. 0580070004
EAN 4099618449093
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Abtragsleistungen und lange Standzeiten durch zähes Zirkonkorund-Schleifkorn
- Hohe Reißfestigkeit dank des robusten Polyestergewebe
- Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff und sehr hoher Standzeit mit geringem Anpressdruck durch das Hochleistungsschleifkorn und der schleifaktiven Deckschicht
- Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern mit abgewinkelten und biegsamen Wellen
- 75 mm-Scheiben auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm, in Verbindung mit Aufnahmehalter M14, einsetzbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Schweißnahtbearbeitung, Flächenschliff, Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen, Verputzen und Glätten, Entgraten, Kanten- und Finishbearbeitung, Entrosten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen. Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststoffe und Holz
Durchmesser (Ø) | 76 mm |
Ausführung | Kompatibel zu 3M Roloc-System |
Körnung | 40 |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |
Drehzahl max. | 20000 1/min |
Empfohlene Drehzahl | 12000 1/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Guss, Kunststoff, Holz |