Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vulkanfiberscheibe Mini Zirkonkorund

Vulkanfiberscheibe Mini Zirkonkorund
VUFISHB-MINI-ZK-K80-D50MM

Art.-Nr. 0580050008
EAN 4099618449123

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vulkanfiberscheibe Mini Zirkonkorund

Art.-Nr. 0580050008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hohe Abtragsleistungen und lange Standzeiten durch zähes Zirkonkorund-Schleifkorn
  • Hohe Reißfestigkeit dank des robusten Polyestergewebe

  • Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff und sehr hoher Standzeit mit geringem Anpressdruck durch das Hochleistungsschleifkorn und der schleifaktiven Deckschicht

  • Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern mit abgewinkelten und biegsamen Wellen

  • 75 mm-Scheiben auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm, in Verbindung mit Aufnahmehalter M14, einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schweißnahtbearbeitung, Flächenschliff, Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen, Verputzen und Glätten, Entgraten, Kanten- und Finishbearbeitung, Entrosten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen

  • Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen. Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststoffe und Holz

Durchmesser (Ø)

50 mm

Ausführung

Kompatibel zu 3M Roloc-System

Körnung

80

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Drehzahl max.

30000 1/min

Empfohlene Drehzahl

20000 1/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Aluminium, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Guss, Kunststoff, Holz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen