Vulkanfiberscheibe Normalkorund
Vulkanfiberscheibe Normalkorund
VUFISHB-058011540-GROSSPACK
Art.-Nr. 0580115400
EAN 4038898755913
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
22 mm Bohrung mit Kreuzschlitz
Trägermaterial aus Vulkanfiber
- Körnung 16–50: 0,8 mm
- Körnung 60–120: 0,6 mm
Hochelastische Vollkunstharzbindung
Hohe Standzeiten
Elektrostatische Streuung
Gleichbleibende Abtragsleistungen
Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise
- Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden
- Der Durchmesser der Fiberscheibe darf nicht mehr als 15 mm größer sein als der Durchmesser des Stütztellers
- Einstechschleifen ist nicht zulässig
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten
- Lagerung nicht bei Sonneneinstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern
- In Originalverpackung bei 18–22°C und 45–60% relativer Luftfeuchtigkeit lagern
Datenblätter(X)
Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller
Kanten- und Flächenschleifen anebenen und gewölbten Bauteilen
- Körnung 16–40: Einebnen von Schweißnähten, Punktschweißstellen, Hartlotnähten. Entgratungsarbeiten an Blech-, Guss- und Schmiedeteilen. Abschleifen von Angüssen
- Körnung 40–80: Glätten von Stumpfschweißungen, Kantenbrecharbeiten, Blankschleifen von Blechen und anderen Metalloberflächen
- Körnung 40–120: Entrosten, Abschleifen alter Lackschichten, Feinschli1ff bei der Autoreparatur
Zu bearbeitende Werkstoffe
Stahl, NE-Metalle, Guss und Alu-Legierungen
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Körnung | 40 |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 8300 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Normalkorund |
Farbe Scheibe | Braun |
Klebstoffbasis | Vollkunstharz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!