Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vulkanfiberscheibe Normalkorund

Vulkanfiberscheibe Normalkorund
VUFISHB-NK-K40-D115X22,23MM

Art.-Nr. 058011540

EAN 4011231482530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vulkanfiberscheibe Normalkorund

Art.-Nr. 058011540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zerreißfeste, zähelastische Schleifscheiben

22 mm Bohrung mit Kreuzschlitz



Trägermaterial aus Vulkanfiber


  • Körnung 16–50: 0,8 mm

  • Körnung 60–120: 0,6 mm


Hochelastische Vollkunstharzbindung


Hohe Standzeiten



Elektrostatische Streuung


Gleichbleibende Abtragsleistungen

Hinweis

Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise


  • Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden

  • Der Durchmesser der Fiberscheibe darf nicht mehr als 15 mm größer sein als der Durchmesser des Stütztellers

  • Einstechschleifen ist nicht zulässig

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten

  • Lagerung nicht bei Sonneneinstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern

  • In Originalverpackung bei 18–22°C und 45–60% relativer Luftfeuchtigkeit lagern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller



Kanten- und Flächenschleifen anebenen und gewölbten Bauteilen


  • Körnung 16–40: Einebnen von Schweißnähten, Punktschweißstellen, Hartlotnähten. Entgratungsarbeiten an Blech-, Guss- und Schmiedeteilen. Abschleifen von Angüssen

  • Körnung 40–80: Glätten von Stumpfschweißungen, Kantenbrecharbeiten, Blankschleifen von Blechen und anderen Metalloberflächen

  • Körnung 40–120: Entrosten, Abschleifen alter Lackschichten, Feinschli1ff bei der Autoreparatur


Zu bearbeitende Werkstoffe


Stahl, NE-Metalle, Guss und Alu-Legierungen

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrungsdurchmesser

22,23 mm

Körnung

40

Drehzahl max.

13300 U/min

Empfohlene Drehzahl

8300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Normalkorund

Farbe Scheibe

Braun

Klebstoffbasis

Vollkunstharz

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stützteller

STUEZTTE-VUFISHB-D115MM

Komplett mit Spannmutter
x 1 St.
Stützteller

STUETZTE-VUFISHB-D125MM

Komplett mit Spannmutter
x 1 St.
Stützteller

STUETZTE-VUFISHB-D180MM

Komplett mit Spannmutter
x 1 St.
Stützteller

TELLER F.VULKAN-FIBERSCH.F703000854

Elastischer Schleifteller für Vulkanfiberscheiben