Vulkanfiberscheibe VSM ACTIROX AF799
Vulkanfiberscheibe VSM AF799
VUFISHB-KK-VSM-AF799-D125X22-K36
Art.-Nr. 1971009895
EAN 4018875885048
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximaler Abtrag und verbesserte Spanabfuhr
Maximaler Abtrag und verbesserte Spanabfuhr: Auch beim Schleifen von Aluminium. Das geometrisch geformte Keramikkorn erzielt einen schnellen Schliff und sehr lange Standzeiten. Empfohlen für Winkelschleifer im oberen Leistungsbereich.
- Maximaler Abtrag dank geometrisch geformtem Keramikschleifkorn führt zu einer Verringerung der Betriebskosten
- Mehr als doppelter Abtrag im Vergleich zu herkömmlichen Keramikkornschleifmitteln
- Erhöhung der Produktivität: Mehr Werkstücke pro Zeiteinheit durch schnelleren Schliff
- Extrem formbeständiger und langlebiger Vulkanfiberträger, der höchste Sicherheitsansprüche erfüllt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Körnung | 36 |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
Farbe Scheibe | Dunkelpetrol |
Klebstoffbasis | Vollkunstharz |