Napínacia svorka s okami DIN 1480, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 1480, oceľ, pozinkovaná s okami
NAPINAK S OKOM DIN1480-(A2K)-M6
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Napínač (otvorený) na rýchle upnutie a uvoľnenie lán
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 9 mm |
Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1) | 110 mm |
Celková dĺžka oka so závitom (l2) | 80 mm |
Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia) | 19 mm |
Priemer matice napínacej svorky | 6 mm |
Šírka napínacej svorky s maticami (vnútorná) | 9 mm |
Dĺžka | 110 mm |
Vonkajší priemer konca matice | 12 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 55 mm |
Vonkajší priemer očka | 20 mm |
Normy | DIN 1480 |
Verzia | So závesnou skrutkou |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Forma | Otvorený |
Prípustné zaťaženie | 2.25 kN |
Hrúbka očka | 5,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |