Vyťahovač závlačiek V súlade s normou DIN 6450 forma C s tvrdenou nárazovou hlavou
Vyťahovač závlačiek DIN 6450, tvar C
VYRAZAC ZAVLACIEK 2,5MM L150MM
Obj. č.
071463 26
EAN 4011231719933
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chróm-vanádová kalená oceľ
Temperované bezpečnostné úderové hlavy
Zabraňujú deformácii alebo štiepeniu úderovej hlavy
Plne kalené telo
Výnimočne pevný a odolný voči opotrebovaniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 150 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 30 mm |
Šírka špičky (d) | 2,5 mm |
Priemer úderovej plochy (S) | 10 mm |