ATO resetovateľná poistka Na nepretržitú prevádzku (trvalá inštalácia)
Resetovacia poistka, resetovací spínač ATO
PLOCH.POISTKA-SIAUTOM-ATO-FESTEINBAU-7,5
Obj. č.
0731100107
EAN 4045727357774
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Farebne označený tepelný vypínací spínač
Ľahko sa resetuje ručne
pomocou červeného resetovacieho spínača
Žiadne nákladné odstávky
Eliminuje potrebu výmeny poistiek v chybných obvodoch
Upozornenie
Resetovacie tlačidlo nesmie byť zablokované. Resetovacie tlačidlo a ručný spúšťač sa môžu aktivovať len v stave bez napájania.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 7.5 A |
Farba | Hnedá |
Menovité napätie max. | 32 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 85 °C |
Povrch kontaktov | Pocínovaný |