WC/ Bad-Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3
WC/Bad-Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3-Glanz-NI
EINSTESHLO-KL3-WC-DIN/L-A2-FF-55-20MM

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sorgt für geräuscharmes Schließen durch spezielle Geräuschdämpfung der Falle
- Schließung erfolgt über den robusten Riegelvierkant aus Stahl
- Robuste Konstruktion mit geschlossenem, verzinktem Schlosskasten
- Integrierte Schmiervorrichtung im Stulp für eine reibungslose Funktionalität über lange Zeit
- Inklusive drei Späneschutzbuchsen, die das Eindringen von Spänen in den Schlosskasten verhindern
Lieferung ohne Schließblech.
Datenblätter(X)
Geeignet für gefälzte WC- und Bad-Objekttüren.
![]() | |
Türschlossklasse | 3 |
Ausführung | Flüsterschloss |
Schlosstyp | WC/Bad |
Stulpform | Rund |
Stulpbreite | 20 mm |
Dornmaß | 55 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Entfernung (Griff-Schloss) | 78 mm |
Drückernuss | 8 mm |
Riegelvierkant | 8 mm |
Riegelausstoß | Eintourig 10 mm |
Werkstoff Stulp | Edelstahl |
Farbe Stulp | Edelstahlfarben |
Oberfläche Falle | Glanzvernickelt |
Oberfläche Riegel | Glanzvernickelt |
Glanzgrad Stulp | Matt |
Werkstoff Falle | Stahlguss mit Kunststoffeinsatz |
Werkstoff Riegel | Stahl Feinguss |
Werkstoff Drückernuss | Stahl |
Werkstoff Riegelvierkant | Stahl |
Werkstoff Drückernusslager | PA - Polyamid |
Stulplänge | 235 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Schlosskastenlänge | 165 mm |
Schlosskastenbreite | 85 mm |
Schlosskastendicke | 15,3 mm |
Normen | EN 12209, DIN 18251-1 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!