Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WC/ Bad-Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3

WC/Bad-Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3-Glanz-NI
EINSTESHLO-KL3-WC-DIN/R-A2-FF-55-20MM

Art.-Nr. 0688503825

EAN 4048539259533

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WC/ Bad-Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3

Art.-Nr. 0688503825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sorgt für geräuscharmes Schließen
  • Sorgt für geräuscharmes Schließen durch spezielle Geräuschdämpfung der Falle

  • Schließung erfolgt über den robusten Riegelvierkant aus Stahl

  • Robuste Konstruktion mit geschlossenem, verzinktem Schlosskasten

  • Integrierte Schmiervorrichtung im Stulp für eine reibungslose Funktionalität über lange Zeit

  • Inklusive drei Späneschutzbuchsen, die das Eindringen von Spänen in den Schlosskasten verhindern
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für gefälzte WC- und Bad-Objekttüren.

Türschlossklasse

3

Ausführung

Flüsterschloss

Schlosstyp

WC/Bad

Stulpform

Rund

Stulpbreite

20 mm

Dornmaß (d)

55 mm

DIN-Richtung

DIN R

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Drückernuss

8 mm

Riegelvierkant

8 mm

Riegelausstoß

Eintourig 10 mm

Werkstoff Stulp

Edelstahl

Farbe Stulp

Edelstahlfarben

Oberfläche Falle

Glanzvernickelt

Oberfläche Riegel

Glanzvernickelt

Glanzgrad Stulp

Matt

Werkstoff Falle

Stahlguss mit Kunststoffeinsatz

Werkstoff Riegel

Stahl Feinguss

Werkstoff Drückernuss

Stahl

Werkstoff Riegelvierkant

Stahl

Werkstoff Drückernusslager

PA - Polyamid

Stulplänge

235 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenlänge

165 mm

Schlosskastenbreite

85 mm

Schlosskastendicke

15,3 mm

Normen

EN 12209, DIN 18251-1

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3 M 5 0 0 C 3 B D 2 0
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X25/21

Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Lappenschließblech für stumpfe einschlagende Türen

LAPSHLBL-F.TRSHLO-RD-DIN/R-A2-MAT

x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen