Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2

WC/ Badtür-Einsteckschloss Flüsterschloss Klasse 2
EINSTESHLO-KL2-WC-DIN/R-EDST-(FF)-20MM

Art.-Nr. 0688502665

EAN 4048539259083

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2

Art.-Nr. 0688502665

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüsterschloss
  • Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüche, verzinkt

  • Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen

  • Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich

  • Durch Einsatz der Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann

  • Schließung über den Riegelvierkant
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für gefalzte WC- und Badzimmertüren.

Türschlossklasse

2

Schlosstyp

WC/Bad

Stulpform

Rund

Stulpbreite

20 mm

Dornmaß

55 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Drückernuss

8 mm

Riegelvierkant

8 mm

DIN-Richtung

DIN R

Riegelausstoß

Eintourig 10 mm

Farbe Stulp

Edelstahlfarben

Oberfläche Falle

Glanzvernickelt

Oberfläche Riegel

Glanzvernickelt

Glanzgrad Stulp

Matt

Werkstoff Stulp

Edelstahl

Werkstoff Falle

Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz

Werkstoff Riegel

Zinkdruckguss

Werkstoff Drückernuss

PA - Polyamid

Werkstoff Riegelvierkant

PA - Polyamid

Stulplänge

235 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenlänge

144 mm

Schlosskastenbreite

81 mm

Schlosskastendicke

15,2 mm

Normen

EN 12209, DIN 18251-1

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
2 M 4 0 0 B 1 B G 2 0
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Winkelschließblech mit Kunststoffeinlage

WNKLSHLBL-F.TRSHLO-M.KSTEINLG-A2-MAT

Mit Kunststoffeinlage
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen