WC-Befestigungssatz mit Schraube verzinkt
WC-Befestigungssatz mit Schraube verzinkt
WCBEF-SET-(SHR-6KT)-(A2K)-6X70
Art.-Nr. 0905901670
EAN 4011231853866
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser x Länge | 6 x 70 mm |
| Leistungsdaten | |||
| Befestigungssatz | WC-Befestigungssatz 6-kt.-Schraube, Dübel | ||
| Empfohlene Zuglast | Beton ≥ B25 | Fempf. [kN] | 0,80 |
| Vollziegel ≥ 15 N/mm² | 0,80 | ||
| Hochlochziegel | 0,80 | ||
| Kalksandstein ≥ 15 N/mm² | 0,80 | ||
| Porenbeton PB2 | 0,27 | ||
| Porenbeton ≥ PB4 | 0,53 | ||
| Empfohlene Querlast | Beton ≥ B25 | Fempf. [kN] | 0,90 |
| Vollziegel ≥ 15 N/mm² | 0,90 | ||
| Hochlochziegel | 0,50 | ||
| Kalksandstein ≥ 15 N/mm² | 0,90 | ||
| Porenbeton PB2 | 0,53 | ||
| Porenbeton ≥ PB4 | 0,70 | ||
| Kennwerte | ||||
| Mindestsetztiefe | hSmin ≥ [mm] | 75 | 40 | 40 |
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 85 | 50 | 50 |
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 14 | 8 | 8 |
| Loch-Ø im Bauteil | dBau [mm] | 10,5 | 18 | 18 |
| Schrauben-Ø | dSchr [mm] | 10 | 6 | 6 |