WIG-Brenner
WIG-Brenner für EWI 160/EWI 200
(BREN-WIG)-(F.SHWSINV-EWI160/20)
Art.-Nr.
0984001008
EAN 4058794845815
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für EWI 140S/EWI 160S/EWI 180S/EWI 200S
Mehr Leistung und Komfort
Für hohe Stromstärken und lange Handschweiß-Arbeiten
Das einzigartige Kühlkonzept schafft zusätzlichen Bedienerkomfort
Weniger Ausfallzeiten und Kosten durch Minimierung von Überhitzung
Der Brenner wird mit Keramikdüse, Spannzange und Spannzangenkörper geliefert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 150 A |
Produktgewicht (per Stück) | 282 g |
Schweißstrom bei ED 35% | 150 A |
Kabellänge | 4 m |