Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WIG-Brenner WLT 26 für WIG 180 AC/DC Doppeldrucktastenbrenner

WIG-Brenner WLT 26 für Doppeldrucktastenbrenner
WIG-BRENN-F.SHWSANLG-WLT26-AC/DC-DD-8M

Art.-Nr. 0984180108

EAN 4047376323391

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WIG-Brenner WLT 26 für WIG 180 AC/DC Doppeldrucktastenbrenner

Art.-Nr. 0984180108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit verstellbarem Brennerhals und Kugelgelenk für mehr Handlichkeit beim Arbeiten
  • Ein- und Ausschaltung Schweißstrom 1

  • Sofortige Absenkung des Schweißstromes (Downslope) 2

  • Brennerschlauch hinter dem Handgriff ist zusätzlich mit einem 40 cm langem Nappaleder überzogen

  • Lieferung mit Wolframelektrode gold, Ø 2,4 mm, Keramik-Gasdüse Größe 6 und lange Brennerkappe
Hinweis

Verschleißteile passend wie bei Brenner WLV 17 und WLT 17 K

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

8 m

Produktgewicht (per Stück)

4200,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen