WIG-PULSSCHWEISSINVERTER WIG 200 pulse

WIG Inverterschweißgerät 200 Pulse
SHWSANLG-WIG-200PULSE-(DC HF MMA)-IP21

Art.-Nr. 5952002200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

WIG-PULSSCHWEISSINVERTER WIG 200 pulse

Art.-Nr. 5952002200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Digital gesteuerter Gleichstrom-WIG-Wechselrichter mit neuester IGBT-Technologie und Hochfrequenz-Pulsmodus.

3 in 1: WIG 200 Pulsschweißmodi


  • WIG DC

  • HF WIG DC-IMPULS

  • MMA Stick


Wärmedämmstoff


Wärmedämmklasse „H“ – die elektrischen Komponenten funktionieren bei Temperaturen bis zu 180 °C



IGBT-Technik


IGBT-Technik bietet einwandfreies Schweißen bei instabiler Spannung (Versorgung durch Generatoren)



Einstellungen für das präzise Schweißen dünner Metallbleche:


Der Hochfrequenz-Pulsmodus ermöglicht eine präzise Schweißnaht auf dünnen Metallblechen oder Rohrleitungen


Verfügbare Einstellungen: Vor-/Nachgasfluss, Start-/Endstrom, Ober-/Unterstrom im Puls, Pulsfrequenz, Pulsbreite

Hinweis

Das Gerät wird ohne Steckdose geliefert. Der Stromanschluss erfolgt gemäß dem mitgelieferten Plan.

AnwendungsgebietIdeal zum Schweißen dünner Bleche aus Metall und Edelstahl

Nennspannung

230 V/AC

Schweißbare Elektroden

1,5 - 5,0 mm

Schweißbare WIG-Schweißstäbe

1,0 - 3,2 mm

Stromstärke Elektroden-Schweißen min./max.

20-200 A

Stromstärke WIG-Schweißen min./max.

5-200 A

Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)

20 %

Produktgewicht (per Stück)

8,500 kg

Schutzart IP

IP 21

Höhe

48 cm

Breite

24 cm

Länge

48 cm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen