Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WIG-Schweißstab

WIG-Schweißstab für Aluminium-Verschweißungen
SHWSSTAB-WIG-ALMG5-2,0MMX1M

Art.-Nr. 09827520
EAN 4045727019023

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WIG-Schweißstab

Art.-Nr. 09827520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

für Aluminium-Verschweißungen
  • S-AIMg 5, DIN 1732

  • Bezeichnung nach ASME: ER 5356

  • Werkstoffnummer 3.3556
Hinweis

Schweißstäbe werden mit Wechselstrom verschweißt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Verbindungsschweißungen an folgenden Grundwerkstoffen:


AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4,5Mn, AIMg5 (max. +80°C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) – nicht TÜV-zugelassen

Drahtdurchmesser

2.0 mm

Länge

1000 mm

Gewicht

5 kg

Werkstoffbezeichnung

S-AIMg 5

Werkstoff

Aluminiumlegierung, AIMg5

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Mn

0.6 %

Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.

90 N/mm²

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Mg

5.5 %

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ti

0.2 %

Schutzgas

Reinargon

Zugfestigkeit min./max.

220-260 N/mm²

Bruchdehnung min.

20 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen