WIG-Schweißstab
WIG-Schweißstab für Aluminium-Verschweißungen
SHWSSTAB-WIG-ALMG5-2,4MMX1M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- S-AIMg 5, DIN 1732
- Bezeichnung nach ASME: ER 5356
- Werkstoffnummer 3.3556
Schweißstäbe werden mit Wechselstrom verschweißt.
Datenblätter(X)
Geeignet für Verbindungsschweißungen an folgenden Grundwerkstoffen:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4,5Mn, AIMg5 (max. +80°C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) – nicht TÜV-zugelassen
Drahtdurchmesser | 2,4 mm |
Länge | 1000 mm |
Gewicht | 5 kg |
Werkstoffbezeichnung | S-AIMg 5 |
Werkstoff | Aluminiumlegierung, AIMg5 |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Mn | 0.6 % |
Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min. | 90 N/mm² |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Mg | 5.5 % |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ti | 0.2 % |
Schutzgas | Reinargon |
Zugfestigkeit min./max. | 220-260 N/mm² |
Bruchdehnung min. | 20 % |