WIG-Schweißstab für Stahl-Verschweißungen WSG 2 WSG 2
SHWSSTAB-WIG-WSG2-2,0MMX1M
Art.-Nr. 09827720
EAN 4050641822383
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bezeichnung nach EN 440: W3Si1
- Bezeichnung nach EN ISO 636-A: W3Si1
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser | 2,0 mm |
Länge | 1000 mm |
Gewicht | 5 kg |
Werkstoffbezeichnung | WSG 2 |
Werkstoff | Niedriglegierter Stahl, 1.5125, 11MnSi6 |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Mn | 1,5 % |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von C | 0,1 % |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Si | 0,8 % |
Bruchdehnung A5 | 27 % |
Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min. | 510 N/mm² |
Zugfestigkeit Rm | 580 N/mm² |