Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WIG-Schweißstab für Stahl-Verschweißungen WSG 2 WSG 2

SHWSSTAB-WIG-WSG2-3,0MMX1M

Art.-Nr. 09827730

EAN 4050641822406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WIG-Schweißstab für Stahl-Verschweißungen WSG 2 WSG 2

Art.-Nr. 09827730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Bezeichnung nach EN 440: W3Si1

  • Bezeichnung nach EN ISO 636-A: W3Si1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtdurchmesser

3,0 mm

Länge

1000 mm

Gewicht

5 kg

Werkstoffbezeichnung

WSG 2

Werkstoff

Niedriglegierter Stahl, 1.5125, 11MnSi6

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Mn

1,5 %

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von C

0,1 %

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Si

0,8 %

Bruchdehnung A5

27 %

Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.

510 N/mm²

Zugfestigkeit Rm

580 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen