Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) SET 9-TEILIG - EXTRALANGE KLINGE

WNKLSHRDRH-SORT-KUGKPF-(EXTRA LANG)-9TLG

Art.-Nr. 575243 100

EAN 4065746703093

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) SET 9-TEILIG - EXTRALANGE KLINGE

Art.-Nr. 575243 100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Ausführung und langlebiges Material für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Möbelbau und industrieller Fertigung. Die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.

CRV-Stahlklinge


CRV ist eine Stahllegierung (eine Kombination aus zwei oder mehr Metallen). Im Vergleich zu reinen Metallen weisen Legierungen bessere Eigenschaften auf, z. B. eine höhere Stoßfestigkeit. Die Klinge des Werkzeugs aus CRV-Stahl ist hochfest, aber dennoch flexibel genug, um den Torsionskräften (Drehbewegungen) standzuhalten, die charakteristisch bei der Verwendung von Schraubendrehern sind.



Rutschfester Griff


Die Klinge ist mit einer dicken Schicht aus strukturiertem, mattem Chrom beschichtet, die eine gute Griffigkeit bietet. Außerdem bietet die Beschichtung zusätzliche Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmutz und andere aggressive Substanzen, die häufig in Werkstätten und Baustellen vorkommen, wie Zement und Lösungsmittel von Farben, die die Oberfläche angreifen und zu Korrosion führen können.



Nicht-magnetische Spitze


Zieht keine Metallspäne an, die das Gewinde oder den Kopf des Verbindungselements zusetzen können.



Kugelkopf


Mehr Flexibilität und Zugang zu engeren Bereichen. Kann anders beim Standardkopf mit 90 Grad in verschiedenen Winkeln in Verbindungselemente eingefügt werden. Nützlich bei der Arbeit mit Verbindungselementen, die in engen Zwischenräumen positioniert sind.



Sechseckige Klinge


Ermöglicht höhere Drehmomente mithilfe eines an der Klinge befestigten Schraubenschlüssels oder einer Zange.



90-Grad-Arm


Äußerst guter Zugang zu schwer zugänglichen Verbindungselementen. Zusätzlich erleichtert die angefaste Kante die schnelle Befestigung des Werkzeugs am Schraubenkopf erheblich.



Großer Bewegungsumfang


Ermöglicht extreme Mobilität mit einem großen Bewegungsumfang von bis zu 30 Grad bei Arbeiten in engen Bereichen und bei sehr wenig Platz.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.



Leichtes, kompaktes und robustes Kunststoffgehäuse


Perfekt für die Aufbewahrung in der Tasche oder im Werkzeuggürtel. Das Produkt ist mit großen, leicht ablesbaren Größenangaben wie die Gravierungen auf den Werkzeugen beschriftet.



Für den Einzelhandel geeignet


Das Loch auf der Oberseite des Gehäuses ermöglicht eine sofortige Platzierung im Regal des Geschäfts. Dient auch als Befestigungsloch für einfaches Tragen und Fixieren bei Arbeiten in der Höhe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) SET 9-TEILIG - EXTRALANGE KLINGE inklusive:
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE
1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-XTRLANG-SW1,5

Beschreibung:
1,5 mm
Robuste Ausführung und langlebiges Material für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Möbelbau und industrieller Fertigung. Die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.
Menge: 1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE
1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-XTRLANG-SW2

Beschreibung:
2 mm
Robuste Ausführung und langlebiges Material für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Möbelbau und industrieller Fertigung. Die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.
Menge: 1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE
1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-XTRLANG-SW2,5

Beschreibung:
2,5 mm
Robuste Ausführung und langlebiges Material für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Möbelbau und industrieller Fertigung. Die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.
Menge: 1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE
1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-XTRLANG-SW3

Beschreibung:
3 mm
Robuste Ausführung und langlebiges Material für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Möbelbau und industrieller Fertigung. Die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.
Menge: 1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE
1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-XTRLANG-SW4

Beschreibung:
4 mm
Robuste Ausführung und langlebiges Material für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Möbelbau und industrieller Fertigung. Die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.
Menge: 1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE
1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-XTRLANG-SW5

Beschreibung:
5 mm
Robuste Ausführung und langlebiges Material für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Möbelbau und industrieller Fertigung. Die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.
Menge: 1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE
1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-XTRLANG-SW6

Beschreibung:
6 mm
Robuste Ausführung und langlebiges Material für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Möbelbau und industrieller Fertigung. Die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.
Menge: 1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE
1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-XTRLANG-SW8

Beschreibung:
8 mm
Robuste Ausführung und langlebiges Material für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Möbelbau und industrieller Fertigung. Die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.
Menge: 1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE
1 x
WINKELSCHRAUBENDREHER SECHSKANT (HEX) - EXTRALANGE KLINGE

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-XTRLANG-SW10

Beschreibung:
10 mm
Robuste Ausführung und langlebiges Material für die anspruchsvollsten Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Möbelbau und industrieller Fertigung. Die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen