WLBOX-ELVEH-PRO-22KW-TYPE 1-CABLE
Wallbox W-Pro
Art.-Nr. 0510650609
EAN 4062856382231
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus Edelstahl, vandalismussicher
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ B
- Der Strom kann über die Bedienelemente und die LED-Anzeige auf 6 bis 32 A eingestellt werden.
- Ladestatusanzeige mittels RGB-LED
- Bei Verwendung von zwei Wallboxen kann die Ausgabe um die Hälfte verringert werden.
- Ungehinderter Zugriff auf die Ladevorrichtung
- Wärmeüberwachung der Schaltelemente und des Steckers
- Automatische Prüfung der elektrischen Bauteile und des korrekten Anschlusses von Masse und Neutralleiter vor dem Laden
- Stromzähler erfüllt die Richtlinie über Messgeräte.
- RS485-Kommunikation
- OCCP 1.5 + 1.6
- RJ45-Ethernet, USB, Fernzugriff über Web-Schnittstelle
- Rechnungsstellung für den verbrauchten Strom möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 400 V |
Leistungsabgabe | 22 kW |
Ladestrom | 32 A |
Steckdosentyp | Typ 1 |
Sonstige Norm | IEC 61851 |
Schutzart IP | IP 65 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 50 °C |