Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WLBOX-ELVEH-SMART-22KW-TYPE 2-SOCKET

Wallbox W-Smart

Art.-Nr. 0510650604

EAN 4062856382323

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WLBOX-ELVEH-SMART-22KW-TYPE 2-SOCKET

Art.-Nr. 0510650604

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Aus Edelstahl, vandalismussicher

  • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ B

  • Der Strom kann über die Bedienelemente und die LED-Anzeige auf 6 bis 32 A eingestellt werden.

  • Ladestatusanzeige mittels RGB-LED

  • Bei Verwendung von zwei Wallboxen kann die Ausgabe um die Hälfte verringert werden.

  • Ungehinderter Zugriff auf die Ladevorrichtung

  • Wärmeüberwachung der Schaltelemente und des Steckers

  • Automatische Prüfung der elektrischen Bauteile und des korrekten Anschlusses von Masse und Neutralleiter vor dem Laden

  • Stromzähler erfüllt die Richtlinie über Messgeräte.

  • RS485-Kommunikation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

400 V

Leistungsabgabe

22 kW

Ladestrom

32 A

Steckdosentyp

Typ 2

Sonstige Norm

IEC 61851

Schutzart IP

IP 65

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 50 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen