Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WRKSH-TIGER O1 LOW SZ39

Berufsschuh O1 TIGER

Art.-Nr. 5357579390

EAN 4065746269759

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WRKSH-TIGER O1 LOW SZ39

Art.-Nr. 5357579390

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Neongelb

Größe

39

Obermaterial Schuhe

Textil

Normen

ISO 20347, EN 20347

ISO

20347

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen