WRKTRSRS-MARLOW-GREY-SZ.M
Arbeitshose NORTH WAYS MARLOW
Art.-Nr.
9501011304
EAN 4065746617246
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Colour | Grau |
Größe | M |
Material | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Waschbar bei | 60°C |