WRKVEST-TEDDY-SZ.L
Arbeitsweste NORTH WAYS TEDDY
Art.-Nr.
9501011310
EAN 4065746617338
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farve | Grau, Gelb |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 160 g |