WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z WN 1411, austenitischer Stahl A2
WÜPLAST W1411 Edelstahl A2 Likopf Flansch Z
SHR-FLSH-W1411-Z1-A2-3X12
Art.-Nr. 42233 12
EAN 4057709637613
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
30° Winkel
- Verringerung von Radialspannungen
Keine Beschädigung des Schraubendoms
- Größere Flankenüberdeckung
Höhere Ausreißkräfte
Gewindesteigung
- Hohe Selbsthemmung
Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
- Materialschonung
Höhere Belastbarkeit der Verbindung
Zurückgesetzter Kerndurchmesser
- Keine Materialschädigung
Erhöhung der Prozesssicherheit
- Geringe Einschraubmomente
Sicherere Verschraubung
Hochwertige Oberflächen
- Chrom (VI)-freie Oberflächen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,70 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,98 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | Z1 |
Sonstige Norm | W1411 |
Kopfform | Linsenkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Schaftlänge (a) | 1,50 mm |
Steigung | 1,34 mm |