WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z
WÜPLAST W1412 Edelstahl A2 blank Z
SHR-LIKPF-W1412-Z1-A2-3X6
WUEPLAST
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
"30° Winkel
- Verringerung von Radialspannungen
Keine Beschädigung des Schraubendoms
- Größere Flankenüberdeckung
Höhere Ausreißkräfte
Gewindesteigung
- Hohe Selbsthemmung
Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
- Materialschonung
Höhere Belastbarkeit der Verbindung
Zurückgesetzter Kerndurchmesser
- Keine Materialschädigung
Erhöhung der Prozesssicherheit
- Geringe Einschraubmomente
Sicherere Verschraubung
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5.3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2.12 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Overflade | Blank |
Innenantrieb | Z1 |
Sonstige Norm | W1412 |
Kopfform | Linsenkopf |
Gewindeart | Kunststoffschraubengewinde |
Schaftlänge (a) | 1.5 mm |
Antriebstiefe max. (t max) | 1.61 mm |
Datenblätter (1)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/ Dokumente (0)