Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z

WÜPLAST W1412 Edelstahl A2 blank Z
SHR-LIKPF-W1412-Z2-A2-5X16
WUEPLAST

Art.-Nr. 42195 16
EAN 4052713707444

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z

Art.-Nr. 42195 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN1412, Edelstahl A2, blank für thermoplastische Kunststoffe

"30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8.80 mm

Kopfhöhe (k1)

3.55 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Innenantrieb

Z2

Sonstige Norm

W1412

Kopfform

Linsenkopf

Gewindeart

Kunststoffschraubengewinde

Schaftlänge (a)

2.50 mm

Antriebstiefe max. (t max)

2.67 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen