Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1412, Stahl 10.9, verzinkt, transparent passiviert (A3K)

WÜPLAST W1412 Stahl 10.9 verzinkt Z
SHR-LIKPF-W1412-Z1-10.9-(A3K)-3X8

Art.-Nr. 42163 8

EAN 4050641860064

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1412, Stahl 10.9, verzinkt, transparent passiviert (A3K)

Art.-Nr. 42163 8

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für thermoplastische Kunststoffe

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,3 mm

Kopfhöhe (k1)

2,12 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

Z1

Sonstige Norm

W1412

Kopfform

Linsenkopf

Gewindeart

Kunststoffschraubengewinde

Schaftlänge (a)

1,5 mm

Antriebstiefe max. (t max)

1,61 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen